ツールトロリー工具セット

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容作業台93/6A、ツールソケット1/4"(405・5.5・6・7・8 ・9 ・10・11・12・13・14mm)、1/2"(5210 ・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm)、クイックリリースエクステンション1/4"(405QR54・150mm)、1/2"(509QR130・255mm)ラチェット 1/4"(415QR)、1/2" ( 512QR)、ビットホルダー(412)、インパクト用ソケットアダプター(3116)、ソケットアダプター(410)、(513)、ビットラチェット(4008-1、2)、ビットホルダーT型ドライバーハンドル(4007)、ビットセット(1206)、ウォーターポンププライヤー(6551)、ニッパー(6602)、ラジオペンチ(6529)、ペンチ(6501)、スパナ(136・7・8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、モンキーレンチ(4025)、ラチェットコンビネーションスパナ(17F8 ・10・13 ・17・19mm)、マイナスドライバー、(46280.4×2.5)、(46200.8×4.0 、1.6×10.0 )、プラスドライバー、(4630PH1・2・3)、ケーブルナイフ(12320)、巻き尺(12935)、フレキシブルマグネットキャッチ(12600270 g)、折りたたみ定規(13111)、ヘクスローブレンチセット(10771/8)、六角棒レンチセット(10765/9)、エンジニアハンマー(10961)、ショックレスプラスチックハンマー(10959)、コールドチゼル(102/175)、平行ピンポンチ(108/150)、センターパンチ(105/100×10)、ピンパンチ(109/6)、テーパーピンポンチ(104/120) 注文コード07274447 品番93/157QR
参考基準価格(税別)¥438,730 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品はセット内容3種類から選べます 他の種類を見る

横型シリンダー錠と折り畳み式キーを採用したセントラルロッキング。ラップアラウンドバンパー。耐久ABSプラスチック樹脂製部品用トレー付き。耐油・耐酸性ホイール。車輪は汚れや繊維の侵入を防ぐベアリング保護機能付き。ベアリング入り引出しは簡単に取り外せます。1/4インチおよび1/2インチのソケットスパナ(5〜32 mm)、ラチェットとコンビネーションスパナ、ドライバー、さまざまなプライヤーなどのさまざまなツールが含まれています。引き出しは一段ずつしか開かないロックシステムで、キャビネットの転倒を防ぎます。

セット内容作業台93/6A、ツールソケット1/4"(405・5.5・6・7・8 ・9 ・10・11・12・13・14mm)、1/2"(5210 ・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm)、クイックリリースエクステンション1/4"(405QR54・150mm)、1/2"(509QR130・255mm)ラチェット 1/4"(415QR)、1/2" ( 512QR)、ビットホルダー(412)、インパクト用ソケットアダプター(3116)、ソケットアダプター(410)、(513)、ビットラチェット(4008-1、2)、ビットホルダーT型ドライバーハンドル(4007)、ビットセット(1206)、ウォーターポンププライヤー(6551)、ニッパー(6602)、ラジオペンチ(6529)、ペンチ(6501)、スパナ(136・7・8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、モンキーレンチ(4025)、ラチェットコンビネーションスパナ(17F8 ・10・13 ・17・19mm)、マイナスドライバー、(46280.4×2.5)、(46200.8×4.0 、1.6×10.0 )、プラスドライバー、(4630PH1・2・3)、ケーブルナイフ(12320)、巻き尺(12935)、フレキシブルマグネットキャッチ(12600270 g)、折りたたみ定規(13111)、ヘクスローブレンチセット(10771/8)、六角棒レンチセット(10765/9)、エンジニアハンマー(10961)、ショックレスプラスチックハンマー(10959)、コールドチゼル(102/175)、平行ピンポンチ(108/150)、センターパンチ(105/100×10)、ピンパンチ(109/6)、テーパーピンポンチ(104/120) 質量(kg)57 アンスラサイトグレー 車輪径(Φmm)125 耐荷重(kg)500/【1〜5段】30/【6段】45 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)481×877×1000 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1〜4段】530×351×68【5段】530×351×145【6段】530×351×198 引出し6段

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする