内容量1セット
セット内容作業台93/6、ツールソケット1/4"(405・5.5・6・7・8 ・9 ・10・11・12・13・14mm)、1/2"(5210 ・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm)、クイックリリースエクステンション1/4"(405QR54・150mm)、1/2"(509QR130・255mm)ラチェット 1/4"(415QR)、1/2" ( 512QR)、ビットホルダー(412)、インパクト用ソケットアダプター(3116)、ソケットアダプター(410)、(513)、ビットラチェット(4008-1、2)、ビットホルダーT型ドライバーハンドル(4007)、ビットセット(1206)、ウォーターポンププライヤー(6551)、ニッパー(6602)、ラジオペンチ(6529)、ペンチ(6501)、スパナ(136・7・8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、モンキーレンチ(4025)、ラチェットコンビネーションスパナ(17F8 ・10・13 ・17・19mm)、マイナスドライバー、(46280.4×2.5)、(46200.8×4.0 、1.6×10.0 )、プラスドライバー、(4630PH1・2・3)、ケーブルナイフ(12320)、巻き尺(12935)、フレキシブルマグネットキャッチ(12600270 g)、折りたたみ定規(13111)、ヘクスローブレンチセット(10771/8)、六角棒レンチセット(10765/9)、エンジニアハンマー(10961)、ショックレスプラスチックハンマー(10959)、コールドチゼル(102/175)、平行ピンポンチ(108/150)、センターパンチ(105/100×10)、ピンパンチ(109/6)、テーパーピンポンチ(104/120)、スクリューエキストラクターセット(900/6)、6本組ヤスリセット(12800)、電着ダイヤモンドバー(12036)、スクレーパー(12718)、ユーティリティーナイフ(12965N)、ワイヤーブラシ(12377)、鉄定規(13110)、ハクソー(12050)、ケガキ針(12322)、ワイヤーカッター(ハサミ)(13148)、シクネスゲージ(11095/20)、イグニッションスパナ(12)、片目片口スパナ(14)、スナップリングプライヤー(6543、6544、6545、6546)、ヘクスローブソケット(54TX-T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60、 1054TX-T30・T50、44KTX-T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)、インヘックスソケット(54-4・5・6・7・8・10・12・14・17・19mm、1054/8K、2054/6、44-3・4・5・6mm、44K-3・4・5・6・8mm)
注文コード07274456
品番93/250QR