ツールトロリー

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 レッド 注文コード07274499 品番98/7R-PRO
参考基準価格(税別)¥751,900 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

93、TTS 95 Proと比較して、引き出しの容量が100%アップしています。3段階の安全ロジック。シリンダーロックとフォールドダウンキーによるセントラルロック。輸送中の不用意な開錠を防ぐ個別ロック。一度に複数の引き出しを引き出すことのできない転倒防止機能。本体との接続部を強化したステンレス製ハンドル。ラップアラウンドバンパーによる衝撃保護ストリップ。摩耗や傷に強く、水漏れのない溶接されたワークトップと、ステンレス製の保護用ベースストリップ。耐油・耐酸ベアリング搭載ホイール(Φ125mm)、ベアリングへのゴミや繊維の侵入を防ぐカーペットプロテクター付き、パーキングブレーキ2個付き。ロールペーパーやスプレー缶を収納できるホルダー付き。スタンダードとTCSインレーで強化可能。

質量(kg)116 レッド 引出し内寸法(mm)【1〜4段】695×525×75【5〜6段】695×525×118【7段】695×525×134 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1001×651×1020 引出し耐荷重(kg)【1〜6段】各40【7段】60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする