STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
ノートパソコンホルダー
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07274587
品番
LH 928-89010041
参考基準価格(税別)
¥115,850
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
スプレー缶3本用のコンパクトなホルダーです。四角い穴のグリッド対応するアクセサリーです。
材質
アルミニウムチューブ
質量(g)
3500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×445×150
対応
WB625、WB621
適合サイズ
【ノートパソコンサイズ】10〜17インチ
負荷重(kg)
最大6.5
適合モニターサイズ
32インチ以下
傾斜角度(°)
【垂直】-55〜90
高さ調整範囲(mm)
30〜400(180°回転可能)
調節範囲(mm)
【ノートパソコン】ホールド幅287〜430