STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチその他
トルクレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
07274727
品番
721QR/20QUICK-JP
参考基準価格(税別)
¥127,080
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
クリックタイプ。測定後数値をゼロにリセットする必要はありません。
長さ(mm)
ヘッド中心からグリップ中心までの長さLF:417
質量(g)
1338
全長L(mm)
482
フレーム幅(mm)
b1:28
フレーム厚さ(mm)
h1:23
ヘッド幅(mm)
b2:41
測定範囲(N・m)
40〜200
ヘッド寸法(mm)
厚さh2:18
注意
※メモリ部分にルーペは付いておりません。