スナップリングプライヤー

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード07275129 品番6545 4 003
参考基準価格(税別)¥10,050 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

頑丈な鍛造ボディーに高精度なチップが魅力。耐久性に優れたスプリングを採用。ストレートタイプ。

全長(mm)210 サイズA3 質量(g)205 ハンドルギザ付クロームメッキ 仕上ヘッド:マットクロームメッキ 先端チップ径(mm)Φ2.3 適合寸法(mm)サークリップサイズ:40-100
注意
※メイン画像は品番6545 4 002です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする