STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
スナップリングプライヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
07275138
品番
6545 4 102
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
頑丈な鍛造ボディーに高精度なチップが魅力。耐久性に優れたスプリングを採用。ストレートタイプ。
全長(mm)
140
サイズ
A0
質量(g)
105
ハンドル
ディップコーティング
仕上
ヘッド:ポリッシュ仕上げ
先端チップ径(mm)
Φ0.9
適合寸法(mm)
サークリップサイズ:3-10