STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
スナップリングプライヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
07275147
品番
6545 4 101
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
頑丈な鍛造ボディーに高精度なチップが魅力。耐久性に優れたスプリングを採用。ストレートタイプ。
全長(mm)
140
サイズ
A1
質量(g)
95
ハンドル
ギザ付クロームメッキ
仕上
ヘッド:マットクロームメッキ
先端チップ径(mm)
Φ1.3
適合寸法(mm)
サークリップサイズ:10-25