900-6 スクリューエキストラクター STAHLWILLE(スタビレー) 07275567

スクリューエキストラクター

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
サイズ6
内容量1本注文コード07275567品番900-6
参考基準価格(税別)¥5,340販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高耐久なエキストラクター。

全長(mm)95サイズ6質量(g)92差込角(mm)12 (31/64”)下穴ドリル径(mm)12-15/32推奨適合ボルトM18-M22 (5/8-3/4”)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする