※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溶接棒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20kg) 注文コード 07275947 品番 LC-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ライムチタニヤ系被覆材に鉄粉を添加して、再アークと作業の効率化を図ったものです。特にすみ肉溶接の場合、スラグのはく離性がよく、美しいビードの外観と抜群に優れた溶接使用ノビが得られ、他の追従を許しません。また高電流を使用することにより、作業効率の向上を図り経済的に使用できます。
特に立向下進溶接を行う場合は、高めの溶接電流を使用し、棒端を鋼板に溶接させるコンタクト溶接を行えば、溶接が容易で美しいビードが得られます。

用途
車両、橋梁、軽量鉄骨、その他の一般の溶接
軟鋼用
棒径(Φmm)2.0 棒長(mm)250 電流範囲(A)下向/40〜60、立向・上向/30〜60 棒端/オレンジ 被覆ライムチタニヤ系 JIS規格Z3211 E4303 種別被覆アーク溶接棒 タイプ軟鋼用・一般高能率用 電流(A)(下向)40〜60、(立向・上向)30〜60 伸び(%)32 被覆系ライムチタニヤ系 耐衝撃(耐久)衝撃値:114J 引張強力(N/mm2)466 降伏点(N/mm2)425 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする