ツールボックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07276039 品番13302/TR
参考基準価格(税別)¥137,200 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

トロリー機能付き。ABSシェル。人間工学に基づいて設計されたキャリングハンドル。使いやすい伸縮式ハンドルと2つのインラインキャスター付き。インパクトエッジプロテクションを施した堅牢なアルミニウム製フレーム。ロック可能な2つのフリップロックとプロスタンダードコンビネーションロック。ヒンジカバー。可変ボトムセクション(アルミ製仕切り板2枚、エンドキャップ4個、センターキャップ2個)。15のコンパートメントを持つカバーと22のコンパートメントを持つツールボード。蓋の中に書類を入れるスペースがあります。

質量(kg)6.8 容量(L)36 最大積載量(kg)30 外寸(mm)D260×W515×H445 内寸(mm)D200×W485×H370

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする