テストアタッチメント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07276407 品番7790
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥488,610

トルクドライバー専用の校正機。

適合トランスデューサー:7728-1S 質量(kg)7.9 高さ(mm)h:442-593 奥行(mm)t:351 幅b(mm)250 能力(N・m)1〜10
注意
※トランスデューサーは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする