スクリューエキストラクター

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07276590 品番 901-1
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

高耐久なエキストラクター。メイン画像は901-5品番です。

全長(mm)60 サイズ1 質量(g)6 差込角(inch)1/4 下穴ドリル径(mm)3.2-1/8推奨 適合ボルトM5-M6 (3/16-1/4”)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする