STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
スクリューエキストラクター
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07276599
品番
901-2
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
高耐久なエキストラクター。メイン画像は901-5品番です。
全長(mm)
67
サイズ
2
質量(g)
16
差込角(inch)
3/8
下穴ドリル径(mm)
4.8-3/16推奨
適合ボルト
M8-M10 (5/16-3/8”)