スクリューエキストラクター

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07276608 品番 901-4
参考基準価格(税別)¥5,750 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

高耐久なエキストラクター。メイン画像は901-5品番です。

全長(mm)90 サイズ4 質量(g)60 差込角(inch)5/8 下穴ドリル径(mm)9.5-3/8推奨 適合ボルトM12-M16 (1/2-9/16”)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする