STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
スクリューエキストラクター
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07276617
品番
901-5
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
高耐久なエキストラクター。メイン画像は901-5品番です。
全長(mm)
90
サイズ
5
質量(g)
100
差込角(inch)
3/4
下穴ドリル径(mm)
11.1-7/16推奨
適合ボルト
M16-M20 (5/8-3/4”)