曜日別特売
SM-3-UU シングル形スライドブッシュ(SM形) NB(日本ベアリング) 07276787

SM-3-UU シングル形スライドブッシュ(SM形) NB(日本ベアリング) 07276787
SM-3-UU シングル形スライドブッシュ(SM形) NB(日本ベアリング) 07276787

シングル形スライドブッシュ(SM形)

(2件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
軸径(Φmm)3
寸法dr(Φmm)3(許容差:0~-8μm)
寸法L(mm)10(許容差:0~-0.12)
内容量1個注文コード07276787品番SM-3-UU
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,355
販売価格(税別)
1,232

ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。
丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。
搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。
SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。

寸法D(Φmm)7(許容差:0~-9μm)寸法L(mm)10(許容差:0~-0.12)寸法dr(Φmm)3(許容差:0~-8μm)形状ストレート軸径(Φmm)3仕様標準仕様材質スチール質量(g)1.4シール両側シール精度上級ボール列数4基本定格荷重C(N)69(動)基本定格荷重Co(N)105(静)ラジアルすきま許容値(μm)-3(最大)偏心8μm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07276866
2017-09-20
用途: 機械メンテ

NB製なので全く問題なし。特殊なベアリングなので助かります。

対象商品 : 07276875
2015-10-16
用途: 産業機器

他のメーカーも検討 モノタロウ独自ブランドも当然検討したが レビューを見て  やはり信頼の国産  しかも 日本ベアリング。
動作に全く問題なし。 安心の動作 精度もお見事。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする