シングル形スライドブッシュ(SM形)

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07276823 品番 SM-8s-UU
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥1,133
販売価格(税別)
1,030

ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。
丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。
搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。
SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。

寸法B(mm)11.5(許容差:0〜-0.2) 寸法D(Φmm)15(許容差:0〜-11μm) 寸法D1(Φmm)14.3 寸法L(mm)17(許容差:0〜-0.2) 寸法W(mm)1.1 寸法dr(Φmm)8(許容差:0〜-9μm) 形状ストレート 軸径(Φmm)8 仕様標準仕様 材質スチール 質量(g)11 シール両側シール 精度上級 ボール列数4 基本定格荷重C(N)176(動) 基本定格荷重Co(N)216(静) ラジアルすきま許容値(μm)-3(最大) 偏心12μm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07276866
2017-09-20
用途:
機械メンテ

NB製なので全く問題なし。特殊なベアリングなので助かります。

対象商品:
07276875
2015-10-16
用途:
産業機器

他のメーカーも検討 モノタロウ独自ブランドも当然検討したが レビューを見て  やはり信頼の国産  しかも 日本ベアリング。
動作に全く問題なし。 安心の動作 精度もお見事。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする