STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
サイドカッター
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07277588
品番
6707
参考基準価格(税別)
¥13,570
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
刃の硬度はHRC62。ダブルリーフスプリング付き。
全長(mm)
115
質量(g)
72
ハンドル
マルチコンポーネントメッキ
仕上
磨き
切断能力(Φmm)
(ピアノ線/硬線/中硬線/軟線)0.6/0.8/1/1.5
ヘッド幅(mm)
a:12
ヘッド寸法(mm)
厚さd:8