DEWALT
DEWALTの 作業工具その他
ジョブサイトファン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07277771
品番
DCE512N-XJ
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.7 (充電池含まず)
回転数(min
-1
[r.p.m])
0-3000
定格電圧(V)
DC18
風量(m
3
/min)
18
角度調整範囲
0-180° (14段階)