タフシステム2.0 18V LEDライトボックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07277780 品番DWST08061-JP
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ワイドキャリーハンドル付きです。底部に三脚アタッチメントを搭載しています。高所に吊るせる金属製フックを搭載しています。照射角度は360度で自在に調整可能です。ガレージなどでの利用にも最適です。ワンタッチスタッキングラッチにより、タフシステム2.0シリーズとの連結可能です。収納トートはライトの上下に連結可能です。

材質PP 質量(kg)4.83 (5.0Ah充電池込み5.54kg) 最大積載量(kg)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×288×355(ライトボックス)、395×288×244(収納トート) 収納容量(L)14 明るさ(Lm)最大4000 (2000ルーメン×2) 明るさ3段階調整 照射角度(°)360
注意
※バッテリー、充電器、三脚は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする