PRESSOL
PRESSOLの 作業工具その他
スプレイヤー (工業用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07277895
品番
06267
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ノズル部で噴霧量を調整・閉じることが可能。洗剤、溶剤、洗浄剤などの様々な化学薬品に適しています。
色
オレンジ
容量(mL)
750
高さ(mm)
290
質量(g)
110
材質(内容器)
高密度ポリエチレン
噴霧量(mL)
0.9
底面(Φmm)
100
注意
※アセトン、グリコール、アンモニア、ブレーキクリーナー、酸性薬品は使用不可。