PRESSOL
PRESSOLの 作業工具その他
シングルアクション オイルサクションガン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07277911
品番
12902
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
シングルアクションのサクションガン。プラスチックキャップタイプ。
適合
ギアオイル SAE 90・石油,ガソリン・軽油
材質
容器:スチール、キャップ:低密度ポリエチレン
ストローク(mm)
275
色
青
容量(mL)
500
質量(g)
660
チューブ外径(Φmm)
56
ホース長さ(mm)
350
チューブ厚さ(mm)
1