トルクアダプターマスターセット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード07277938 品番TOK-17
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

規定トルクに達した時にクリックでお知らせします!マグネット内蔵。ビットを外側に引っ張るだけで新しいビットに交換出来ます。加工、旋削、フライス加工に特化したセット内容です。
ユニバーサル、スリムフリット、Tフライングハンドル、トルクアダプター7本、50mmビット(トルクス/トルクスプラスビット/ヘックス)20本が入ったセットです。
トルクスリーブは0.6、0.9、1.2、1.4、2.0、3.0、5.0Nmの7本。
T型ユニバーサルハンドルは2 3/4" X 3/4" X 1 1/2"(長さ X 幅 X 高さ)。
小さなソフトグリップHDハンドルは長さ4"、直径1 1/4"です。
事前設定トルクを持つトルクアダプタは磁化され、カラーコードが付いています。
高合金鋼のビットは磁化され、硬度58-60HRCです。カラーコードが付いています。

セット内容ケース、ハンドル3本、トルクアダプター 7本(0.6・0.9・1.2・1.4・2.0・3.0・5.0Nm)、50mmビット20本(TX6・TX7・TX8・TX9・TX10・TX15・TX20・TX25・6IP・7IP・8IP・9IP・10IP・15IP・20IP・25IP・HEX2.0・HEX2.5・HEX3.0・HEX4.0) 精度(%)トルク:±10 差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする