TAKENOW
TAKENOWの 作業工具その他
ネックライト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07278008
品番
HL027
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
1つのスイッチボタンで2つのヘッドをコントロールできます。2つのヘッドが独立して120°まで調整&ロックでき、より広い照明が可能です。
付属品
0.5m Type-C充電ケーブル
質量(g)
140
使用温度(℃)
-10〜+40
表示
LED充電:緑点滅-充電中、緑-充電済み
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×130×45
バッテリー
3.7V 700mAh リチウムイオン電池
防塵防水性能
IP65/IK07
充電時間(時間)
約2.5
LED
超高輝度 SMD LED、6500K
明るさ(Lm)
Hi/320、Low/150
点灯時間(時間)
Hi/2、Low/6