サイトライト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07278017 品番WL5052
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

眩しさのない特殊な光散乱で広範囲を照らします。耐衝撃性ポリカーボネートレンズです。耐衝撃性とメンテナンスフリーが特徴です。オーバーヘッド照明用の強力ステンレスメタルフックが付いています。持ち運びに便利な金属製ハンドルです。

付属品ACアダプター 寸法(mm)Φ157.5×285.6 質量(kg)2.7 バッテリー高品質 11.1V 5200mAh リチウムイオン電池 防塵防水性能IP65/IK09 充電時間(時間)約3.5 LEDメインライト:超高輝度 SMD LED, 6500K 明るさ(Lm)Eco/400、Low/1000、Mid/2200、Hi/5000 点灯時間(時間)Eco/16.5、Low/8.5、Mid/4.5、Hi/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする