PRESSOL
PRESSOLの 作業工具その他
スプレイヤー (家庭用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07278096
品番
06266
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ノズル部で噴霧量を調整・閉じることが可能。
色
オレンジ
容量(mL)
750
高さ(mm)
290
質量(g)
110
材質(内容器)
高密度ポリエチレン
噴霧量(mL)
0.9
底面(Φmm)
100