3/22より値下げ!現場を応援

トルクアダプター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容トルクアダプター3本、収納用ケース 注文コード07278306 品番TOK-12-TX07
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別) 値下げ
7,998
この商品はセット内容など5種類から選べます 他の種類を見る

規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。規定トルクでチップを取り付けできます。

用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に セット内容トルクアダプター3本、収納用ケース 全長(mm)38.3 精度(%)トルク:±10 定格トルク(N・m)0.9 差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
注意
※DIN EN ISO 6789に準拠したトルクテストを実施しております。
※トルク調整、修理はできません。
※校正証明書の発行を行っておりません。
※反時計まわりに緩めることが可能です。緩め方向は、締め付けトルクの30%以内で行ってください。
※オーバートルクでチップが割れたり、ネジをなめる事例がよくあります。その理由は、緩むことを恐れてトルクを掛けすぎる傾向があるからです。トルクを掛けすぎると、ねじ山をなめてしまうだけでなく、バイトの買い替えなど、最悪の事態に至る可能性もあります。逆に締め付けトルクが低すぎると、チップの動きやびびりの原因となり工具性能が低下します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする