SMF スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法dr(Φmm)8(許容差:0〜-9μm) 軸径(Φmm)8 注文コード07279081 品番SMSF-8s
参考基準価格(税別)¥2,610 販売価格(税込) ¥2,527
販売価格(税別)
2,297
この商品は寸法d・寸法dr・軸径など84種類から選べます 他の種類を見る
寸法Df(mm)32 寸法L(mm)17(±0.3) 寸法t(mm)5 形状丸フランジ形 軸径(Φmm)8 仕様耐食仕様 材質スチール 質量(g)32 シール 寸法D(Φmm)15(許容差:0〜-13μm) 取付穴(mm)3.5×6×3.1(X×Y×Z) P.C.D(mm)24 直角度(μm)12 基本定格荷重C(N)176(動) 基本定格荷重Co(N)216(静) 寸法dr(Φmm)8(許容差:0〜-9μm) 偏心12μm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする