NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SMF スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法dr(Φmm)
8(許容差:0〜-9μm)
軸径(Φmm)
8
注文コード
07279605
品番
SMSF-8sG
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,984
販売価格(税別)
¥
1,804
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・寸法dr・軸径
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Df(mm)
32
寸法L(mm)
17(±0.3)
寸法t(mm)
5
形状
丸フランジ形
軸径(Φmm)
8
仕様
耐食仕様
材質
樹脂
質量(g)
32
シール
無
寸法D(Φmm)
15(許容差:0〜-13μm)
取付穴(mm)
3.5×6×3.1(X×Y×Z)
P.C.D(mm)
24
直角度(μm)
12
基本定格荷重C(N)
176(動)
基本定格荷重Co(N)
216(静)
寸法dr(Φmm)
8(許容差:0〜-9μm)
偏心
12μm
CADデータダウンロード