Qi2対応 マグネット式ワイヤレス充電スタンド 2年保証(MOT-QI15W03)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07282129 品番MOT-QI15W03-ECAM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

近づけるだけで、ピタッと充電
高さ・角度も変えられるスタンド型
最大15Wの急速充電でスマートな充電を
ケースをしたままらくらく充電
多重保護システム搭載
様々なシーンで使いやすい付属品
安心の2年保証付き

付属品保証書兼取扱説明書、USB-Cシリコンケーブル(1.5m)、ケーブルバンド 質量(g)約255(パッケージ込み) 出力(W)5、7.5、10、15 本体質量(g)約170 ※付属品を除く 使用温度(℃)0〜30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パッケージ:約120×35×143、約90×25×90 ※折り畳み時 対応機種【Qi2対応機種】Qi2に対応したiPhoneシリーズ(iPhone12シリーズ以降のiPhone) ※iOSは最新にバージョンアップを行ってください。【MagSafe充電対応機種】MagSafe充電に対応したiPhoneシリーズ(iPhone12シリーズ以降のiPhone)、MagSafe充電に対応したAirPodsシリーズ※iPhone SEはQi2、 MagSafe充電ともに非対応です。 保証期間2年間 保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検出 入力端子USB Type-C 入力仕様USB-C:5V3A、9V2.22A (PD20W)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする