編み込みケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C 1m スモーキーブラック 2年保証(MOT-NLCC)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07282138 品番MOT-NLCC100-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

やわらかく、しなやか
くるっとまとめて持ち運び
断線に強い
スマートフォンやタブレットを最大60Wパワフル充電
ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
安心の2年保証付き

スモーキーブラック 質量(g)約38(パッケージ込み) 規格最大60W(20V / 3A)充電対応※USB Power Deliveryをご利用になるには接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。※充電環境によって供給される電流値は異なります。 ケーブル長(m)1 本体質量(g)約26 コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パッケージ:約115×15×180 対応機種iPhone15対応、スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種※Android Autoに対応しております。 保証期間2年間 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0 変換タイプオス-オス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07282138 MOT-NLCC100-BK 11529370 MOT-NLCC100-KK 編み込みシリコンケーブル 急速充電 PD60W対応 データ転送対応 USB-C to USB-C 1m 2年保証 カーキ(MOT-NLCC) MOTTERU 編み込みシリコンケーブル 急速充電 PD60W対応 データ転送対応 USB-C to USB-C 1m 2年保証 カーキ(MOT-NLCC) MOTTERU 1個 909 税込1,000 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする