色ラテグレージュ
質量(g)約38(パッケージ込み)
規格USB-C:USB 規格準拠USB PD(PowerDelivery)対応 最大60W(20V/3A)充電対応、Lightning:USB PD(PowerDelivery)対応 最大60W 充電対応※USB Power Deliveryをご利用になるには接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。※充電環境によって供給される電流値は異なります。
ケーブル長(m)1
本体質量(g)約31
コネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス) + USB Type-C (オス)※Apple MFi認証 Lightningコネクタを採用しております。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パッケージ:約119×15×178
対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズ、スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等 USB Type-C対応機種※iPhone15シリーズにも対応しています。※充電器側のコネクタはType-C(USB-C)になります。別途AC充電器(Type-Cポート)が必要です。
保証期間2年間
転送速度(Mbps)最大480
変換タイプオス-オスorオス