フック&ピックセット (クッショングリップ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード07282497 品番46999
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

クッショングリップ付きのフック&ピックセットです。作業に合わせた8タイプの先端形状です。ロングタイプのフック&ピックで狭いスペースに最適です。クッショングリップハンドルで快適に作業できます。本体は熱処理されております。

用途ワイヤーの分離・ヒューズ 、Oリング、ワッシャーの取り外し・スプリングの交換・コッターピンの取り外し・配線、ホース、およびその他のエンジンルームの障害物へのアクセス・金属/木製の表面への印付け セット内容ロングストレートピック、ロングコンプレックスピック、ロングアングルピック、ロングコンビネーションピック、ロング45度ピック、ロングダブルアングルピック、ロング90度ピック、ロング180度フック 材質ハンドル/アルミニウム (クッショングリップ)、軸部/クロムバナジウム鋼 全長(mm)250 質量(g)210 軸長(mm)155 硬度HRC50-58 入数8PC
注意
※用途以外の目的には使用しないで下さい。
※バールやタガネのように使用しないで下さい。
※保護具と保護手袋、保護メガネをご着用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする