STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
ミニラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
07282628
品番
418QR
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ。80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。 ネジを使わない構造で異物混入に厳しい食品業界や航空機分野に最適。
用途
狭い作業スペースに
厚さ(mm)
ヘッド部a:12.2
質量(g)
74
全長L(mm)
90
送り角度(°)
4.5
ヘッド幅(mm)
b:22.5
ギア数
80