ミニパイプカッター

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード07282637 品番14200
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
用途銅、真鍮、軽金属製パイプ、硬質プラスチックパイプ、薄肉鋼管用 質量(g)102 切断能力(mm)3-16 切り込み深さ(mm)2 切断能力(inch[mm])1/8-5/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする