4ポイントソケット

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード07282689 品番3678
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途ダイムラークライスラーOM401/421、OM402/422、LA,A,OM403/423、OM470h用・インジェクターポストのプレッシャーナット用 全長(mm)72 質量(g)151 内径(Φmm)【ソケット】21.8 外径(Φmm)【ソケット】28.7 差込角(sq.)1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする