STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
フレキシブル マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07282741
品番
12601
参考基準価格(税別)
¥4,570
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
伸縮自在のエクステンションがアプリケーションの可能性を広げます。高い吸引力を持つ強力なメオジム磁石を採用。クリップ付き。高品質亜鉛メッキ真鍮製。スクライバーはキャップで保護されています。
用途
届きにくい場所にある金属製の物体の「救出」に
全長(mm)
150-660
直径(Φmm)
6
質量(g)
26
耐荷重(kg)
0.5