ヘクスローブビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 07282960 品番 BIT75-TX15
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ロングタイプ。

用途ネジの締付、緩めに使用します セット内容ビット6本、専用ホルダー 材質クロームモリブデンバナジウム鋼 (S2) 全長(mm)75 サイズTX15 硬度HRC58-60 差込角(HEX)1/4inch (6.35mm) 入数(本)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする