ユニバーサルハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07282978 品番TBF
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

差込部はマグネット付き、1/4HEX(6.35mm)で、ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。人間工学にもとづいた形状のハンドルで、高トルクの伝達が簡単にできます。短いシャフトを親指と人差し指でつまんで早回しもできます。

用途ネジの締付、緩めに使用します 材質TPR・ガラス繊維 全長(mm)37.5 質量(g)25 グリップ部(mm)70.7 ハンドル色 シャフト寸法(mm)幅5 差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする