RENNSTEIG(レンシュタイグ)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の カッター
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の カッター替刃
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の その他替刃
PVC単線ストリップ用替刃
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
07283127
品番
708 264 3 0
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途
ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・PVC単線2本ストリップ用
能力(Φmm)
【ストリッピング】2×0.57
間隔(mm)
【ケーブル】3.5
能力(mm
2
)
2×0.57