曜日別特売
12393 12角ソケットセット (DESIGNトレー付) SIGNET(シグネット) 07283721

12393 12角ソケットセット (DESIGNトレー付) SIGNET(シグネット) 07283721
12393 12角ソケットセット (DESIGNトレー付) SIGNET(シグネット) 07283721
12393 12角ソケットセット (DESIGNトレー付) SIGNET(シグネット) 07283721
12393 12角ソケットセット (DESIGNトレー付) SIGNET(シグネット) 07283721
12393 12角ソケットセット (DESIGNトレー付) SIGNET(シグネット) 07283721
12393 12角ソケットセット (DESIGNトレー付) SIGNET(シグネット) 07283721
12393 12角ソケットセット (DESIGNトレー付) SIGNET(シグネット) 07283721

12角ソケットセット (DESIGNトレー付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット注文コード07283721品番12393
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

セット内容:ソケット8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、EVAトレー。ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット。ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。十二角タイプ。 EVAのDESIGNトレー付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります。

質量(g)680サイズ(mm)【入組】8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24差込角(DR)3/8トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×121×44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする