SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の 作業工具その他
ブレードホース (3m延長KIT)
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07284055
品番
85108120
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
標準のブレードホースと接続して、3mに延長するのキット。85108用オプションパーツ。
セット内容
ブレードホース 1.5m、水道ホース ブルー3m、ブレードホース接続用ナット、タイラップ
ホース寸法(全長)(m)
ブレードホース:1.5
ホース長さ(m)
水道ホース全長:3
注意
※ブレードホースは、標準のブレードホースとシルバーのナットで接続してください。
※ブルーのウレタン水道ホースは、標準品(1.5m)と交換してください。