96118 COB+SMD充電式ワークライト SIGNET(シグネット) 07284071

96118 COB+SMD充電式ワークライト SIGNET(シグネット) 07284071
96118 COB+SMD充電式ワークライト SIGNET(シグネット) 07284071
96118 COB+SMD充電式ワークライト SIGNET(シグネット) 07284071
96118 COB+SMD充電式ワークライト SIGNET(シグネット) 07284071
96118 COB+SMD充電式ワークライト SIGNET(シグネット) 07284071
96118 COB+SMD充電式ワークライト SIGNET(シグネット) 07284071
96118 COB+SMD充電式ワークライト SIGNET(シグネット) 07284071
96118 COB+SMD充電式ワークライト SIGNET(シグネット) 07284071
96118 COB+SMD充電式ワークライト SIGNET(シグネット) 07284071
96118 COB+SMD充電式ワークライト SIGNET(シグネット) 07284071

COB+SMD充電式ワークライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード07284071品番96118
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

USBケーブル(Type-C)。クリップ、フック、マグネット、バイス機能が付いており、設置や固定が容易です。バッテリー残量表示灯が付いており、現在のバッテリー残量を明確にし、充電のタイミングをお知らせします。底部の伸縮バイスは最大45mmまで伸縮。ライト部は縦横それぞれ180度回転しあらゆる環境に適用できます。

セット内容USBケーブル(Type-C)材質アルミ合金寸法(mm)158×31×45質量(g)180バッテリー3.7V 2600mAh充電時間(時間)4LEDLED+COB明るさ(Lm)400 (メイン)・10 (メイン-赤色灯)・160 (サブ)・50 (トップ)USBポートType-C防水性IPX0照射距離(m)25 (メイン)・60 (サブ)・8 (トップ)点灯時間(時間)3.5 (メイン)・20 (メイン-赤色灯)・10 (サブ)・35 (トップ)
注意
※スイッチボタンを押す度にモードが切り替わります。(メインライト>メインライト(赤色灯)>トップライト>オフ)
※スイッチを2回素早く押すとサブライトが付きます。
※メインライトとサブライトはスイッチ長押しで無段階調光が可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする