17-21 ラチェットコンビネーションレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 07284098

17-21 ラチェットコンビネーションレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 07284098
17-21 ラチェットコンビネーションレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 07284098

ラチェットコンビネーションレンチ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1本注文コード07284098品番17-21
参考基準価格(税別)¥16,190販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

狭い場所での作業に最適なコンビネーションラチェットレンチ。リバーシブルタイプ。クロームメッキ仕上げ。

幅(mm)スパナ部b:43.5、メガネ部d:38厚さ(mm)スパナ部a1:9寸法(mm)21質量(g)294全長L(mm)275送り角度(°)5オフセットメガネ部:15°ギア数72メガネ厚さ(mm)a2:12.5
注意
※メイン画像は品番17-19です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする