曜日別特売
17-24 ラチェットコンビネーションレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 07284116

17-24 ラチェットコンビネーションレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 07284116
17-24 ラチェットコンビネーションレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 07284116

ラチェットコンビネーションレンチ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1本注文コード07284116品番17-24
参考基準価格(税別)¥18,510販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

狭い場所での作業に最適なコンビネーションラチェットレンチ。リバーシブルタイプ。クロームメッキ仕上げ。

幅(mm)スパナ部b:48.5、メガネ部d:45厚さ(mm)スパナ部a1:11寸法(mm)24質量(g)425全長L(mm)296送り角度(°)5オフセットメガネ部:15°ギア数72メガネ厚さ(mm)a2:13.5
注意
※メイン画像は品番17-19です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする