STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
ラチェットコンビレンチ フラット
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
150
注文コード
07284159
品番
17F-9FLACH
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫でスリムな軽量インテリジェントデザイン。ダブルTプロファイルによる高い曲げ強度。肌触りが良く、肌に優しい表面仕上げ。非常に弾力性があり、耐久性に優れています。
幅(mm)
スパナ部:18.8、メガネ部:19.5
寸法(mm)
9
全長(mm)
150
質量(g)
50
送り角度(°)
5
ギア数
72
注意
※メイン画像は代表画像です。