STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
ラチェットコンビレンチ フラット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
285
注文コード
07284281
品番
17F-22FLACH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥14,460
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
この商品は
全長
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫でスリムな軽量インテリジェントデザイン。ダブルTプロファイルによる高い曲げ強度。肌触りが良く、肌に優しい表面仕上げ。非常に弾力性があり、耐久性に優れています。
幅(mm)
スパナ部:46.5、メガネ部:41
寸法(mm)
22
全長(mm)
285
質量(g)
343
送り角度(°)
5
ギア数
72
注意
※メイン画像は代表画像です。