STAHLWILLE(スタビレー)
ピンポンチ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
07284475
品番
109/7
参考基準価格(税別)
¥3,930
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
グリップに滑り止めのローレット加工を施した平行ピンポンチ。
軸径(Φmm)
【ハンドル】8
全長(mm)
100
直径(Φmm)
3.9
質量(g)
27