1250 マイナスビット STAHLWILLE(スタビレー) 07284746

1250 マイナスビット STAHLWILLE(スタビレー) 07284746
1250 マイナスビット STAHLWILLE(スタビレー) 07284746

マイナスビット

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個注文コード07284746品番1250
参考基準価格(税別)¥2,520販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

差込角1/4"HEXの段付きマイナスビット。

質量(g)14全長L(mm)50刃先厚(mm)a:1.6刃先幅寸法(mm)b:8差込角(HEX)1/4inch (E6.3mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする